Eriks
3M

3M Versaflo™ hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, large, S-433L

  • ERIKS:11884252
  • Fabrikant:4046719250288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Versaflo™ S-Serie Kappen voor Motoraangedreven Ademhalingssystemen bieden diverse opties voor gelaatsafdichtingen, kragen, overkappen en binnenwerk, zodat u de ademhalingsbescherming kunt kiezen die de meeste waarde en comfort biedt voor uw team.
3M™ Versaflo™ S-Serie Kappen zijn lichtgewicht, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden en beschermen uw werknemers tegen een verscheidenheid aan verontreinigingen, terwijl hun comfort behouden blijft. Of u nu kiest voor het gemak van volledig gemonteerde, geïntegreerde kappen of voor de kostenbesparing van een herbruikbaar ophangsysteem, er zijn opties die perfect op uw behoeften zijn afgestemd.
3M™ Versaflo™ S-Serie Kappen zijn lichtgewicht, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden en beschermen uw werknemers tegen een verscheidenheid aan verontreinigingen, terwijl hun comfort behouden blijft. Of u nu kiest voor het gemak van volledig gemonteerde, geïntegreerde kappen of voor de kostenbesparing van een herbruikbaar ophangsysteem, er zijn opties die perfect op uw behoeften zijn afgestemd.
Opslaan in lijst

€ 107,03/ stukexcl. btw

€ 129,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
S
Type
Headtop
Uitvoering straalhelm
Nee
Geschikt voor perslucht
Nee