Eriks
3M

3M Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, plastic zweetband, wit

  • ERIKS:14382106
  • Fabrikant:7318640053724
Image 1
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveldElektrische isolatie tot 440 VAC.3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet wordenVloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M