Eriks
3M

3M Urethaan voorruitlijm, standaard, zwart, 310 ml, patroon, 08603

  • ERIKS:23580871
  • Fabrikant:4046719274741
Image 1
Lijm voor-, zij- en achterruiten met de 3M™ Urethaan voorruitlijm. Onze urethaan voorruitlijmen bestaan uit een reeks ééncomponent polyurethaan lijmen die speciaal zijn ontwikkeld voor snel uitharden, voor een snelle rijklaartijd.
Urethaan voorruitlijmen harden snel uit, voor een snelle rijklaartijd. De lijm is makkelijk te spuiten met 3M™ spuitpistolen en is verkrijgbaar in zakjes en patronen van verschillende grootte. Daarnaast is de lijm verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Opslaan in lijst

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8603
Type
8603