Eriks
3M

3M Unitised wiel mandrel 990, 9,52 mm x 50,8 mm x 1/4" stift

  • ERIKS:23579500
  • Fabrikant:048011150123
Image 1
3M™ Mandrel voor Unitized Wiel zet een klein Scotch-Brite™ Unitized Wiel vast op een roterend gereedschap zoals een slijper voor het ontbramen van kanten en het finishen van bepaalde toepassingen. De flenzen passen aan weerszijden van het wiel en zijn bevestigd met een moer.
De 3M™ Mandrel voor unitized wielen bevestigt een klein Scotch-Brite™ unitized schuurwiel aan een roterend gereedschap voor het afbramen van randen en het finishen van kleine en moeilijk te bereiken ruimtes. De flenzen van onze mandrels passen op beide zijden van het wiel en worden geborgd met een opspanmoer. Het kleine formaat biedt toegang tot kleine en moeilijk bereikbare gebieden.
Opslaan in lijst

€ 32,99/ stukexcl. btw

€ 39,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M