Eriks
3M

3M Uitademventiel voor herbruikbaar masker, voor herbruikbaar volgelaatsmasker 6000 series, 6889

  • ERIKS:23581399
  • Fabrikant:051138661977
Image 1
3M™ Uitademventielen voor herbruikbare maskers zijn vervangingsonderdelen ontworpen om gebruikt te worden met 3M™ herbruikbare maskers. 3M™ Uitademventielen zijn snel en eenvoudig te monteren en kunnen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare masker helpen verlengen.
Onderhoud uw 3M™ herbruikbaar masker goed en houd het klaar voor gebruik met de 3M™ herbruikbare uitademventielen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbaar masker te verlengen. Ons uitademventiel vervangt beschadigde of versleten uitademventielen en is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M™ herbruikbare maskers.
Onderhoud uw 3M™ herbruikbaar masker goed en houd het klaar voor gebruik met de 3M™ herbruikbare uitademventielen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbaar masker te verlengen. Ons uitademventiel vervangt beschadigde of versleten uitademventielen en is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M™ herbruikbare maskers.
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
6X00S