Eriks
3M

3M UHMW PE film tape 5423, transparant, 12.7 mm x 16.5 m, 0.3 mm

  • ERIKS:12014890
  • Fabrikant:021200119903
Image 1
3M™ UHMW-PE-folietape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,025 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage.
Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape met rubberlijmlaag om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend. Op de drager hecht vervuiling moeilijk, dus inkten, lijmen, kitten enz zijn makkelijk te verwijderen van het oppervlak. Het schutvel laat toe om makkelijk te stansen.
Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape met rubberlijmlaag om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend. Op de drager hecht vervuiling moeilijk, dus inkten, lijmen, kitten enz zijn makkelijk te verwijderen van het oppervlak. Het schutvel laat toe om makkelijk te stansen.
Opslaan in lijst

€ 61,37/ stukexcl. btw

€ 74,26incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
5423
Serie
5423
Breedte
12 mm
Lengte
16.5 m
Kleur
Transparant