Eriks
3M

3M UHMW PE film tape 5421, transparant, 25 mm x 16.5 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23580065
  • Fabrikant:021200080081
Image 1
3M™ UHMW-PE-folietape 5421 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,01 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage. Dit is een dunnere variant van 3M™ UHMW-PE-folietape 5423.
3M™ UHMW-PE-folietape 5421 wordt vaak gebruikt in algemene industriële toepassingen om piepen en rammelen als gevolg van trillingen of slijtage aan metalen of kunststoffen te verminderen. Onze UHMW-PE-folietape (polyethyleen met een ultrahoog moleculair gewicht) biedt een goede chemische bestendigheid en uitstekende slijtvastheid, voor een lange slijtduur. De tape is voorzien van een liner, waardoor deze eenvoudig met matrijzen op maat te snijden is voor specifieke toepassingen. Dit is ideaal voor toepassingen die een lage wrijvingscoëfficiënt of beweging van onderdelen en/of materialen vereisen. Deze tape met een glad oppervlak wordt met name gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en onderhouds- en reparatietoepassingen. Aanbevolen toepassingen: • Stortkokers en geleiderails in transportbanden • Bescherming van spuitcabines • Voering van tanks en bakken • Lade- en kastgeleiders • Bescherming van aluminiumplaten in dieptrektoepassingen De wetenschap achter 3M tape De effectiviteit van de tape ligt in de rug van polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht (UHMW-PE). UHMW-PE is een thermoplast met een unieke combinatie van eigenschappen, zoals een uitzonderlijke hardheid en een lage oppervlakte-energie. Het ultrahoge moleculaire gewicht van deze tape vermindert de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk, waardoor het een effectieve oplossing met uitstekende antikleefeigenschappen biedt en bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarin de tape gemakkelijk verwijderd moet kunnen worden. De slijtvastheid van UHMW-PE is groter dan die van PTFE en neemt verder toe met het moleculaire gewicht. Technisch ontwerpers en designers over de hele wereld maken in veel bedrijfstakken gebruik van de uitzonderlijke duurzaamheid en flexibiliteit van UHMW-PE. Producten op basis van UHMW-PE bieden een lange reeks uitzonderlijke eigenschappen, zoals een hoge slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt en een van de hoogste impactbestendigheidsklassen van alle thermoplasten. Deze kenmerken maken UHMW-PE tot de ideale oplossing voor zware toepassingen met schuif- of impactslijtage. Alleen PTFE heeft een lagere wrijvingscoëfficiënt, maar dat kan niet aan UHMW-PE tippen wat betreft slijtvastheid.
3M™ UHMW-PE-folietape 5421 wordt vaak gebruikt in algemene industriële toepassingen om piepen en rammelen als gevolg van trillingen of slijtage aan metalen of kunststoffen te verminderen. Onze UHMW-PE-folietape (polyethyleen met een ultrahoog moleculair gewicht) biedt een goede chemische bestendigheid en uitstekende slijtvastheid, voor een lange slijtduur. De tape is voorzien van een liner, waardoor deze eenvoudig met matrijzen op maat te snijden is voor specifieke toepassingen. Dit is ideaal voor toepassingen die een lage wrijvingscoëfficiënt of beweging van onderdelen en/of materialen vereisen. Deze tape met een glad oppervlak wordt met name gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en onderhouds- en reparatietoepassingen. Aanbevolen toepassingen: • Stortkokers en geleiderails in transportbanden • Bescherming van spuitcabines • Voering van tanks en bakken • Lade- en kastgeleiders • Bescherming van aluminiumplaten in dieptrektoepassingen De wetenschap achter 3M tape De effectiviteit van de tape ligt in de rug van polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht (UHMW-PE). UHMW-PE is een thermoplast met een unieke combinatie van eigenschappen, zoals een uitzonderlijke hardheid en een lage oppervlakte-energie. Het ultrahoge moleculaire gewicht van deze tape vermindert de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk, waardoor het een effectieve oplossing met uitstekende antikleefeigenschappen biedt en bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarin de tape gemakkelijk verwijderd moet kunnen worden. De slijtvastheid van UHMW-PE is groter dan die van PTFE en neemt verder toe met het moleculaire gewicht. Technisch ontwerpers en designers over de hele wereld maken in veel bedrijfstakken gebruik van de uitzonderlijke duurzaamheid en flexibiliteit van UHMW-PE. Producten op basis van UHMW-PE bieden een lange reeks uitzonderlijke eigenschappen, zoals een hoge slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt en een van de hoogste impactbestendigheidsklassen van alle thermoplasten. Deze kenmerken maken UHMW-PE tot de ideale oplossing voor zware toepassingen met schuif- of impactslijtage. Alleen PTFE heeft een lagere wrijvingscoëfficiënt, maar dat kan niet aan UHMW-PE tippen wat betreft slijtvastheid.
Opslaan in lijst

€ 97,78/ stukexcl. btw

€ 118,31incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M