Eriks
3M

3M Transfer tape 468MP, transparant, 330 mm x 55 m, 0.13 mm

  • ERIKS:23579981
Image 1
Ga voor uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid met onze gebruiksvriendelijke 3M™ Transfertape 468MP. Deze acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating is bij uitstek geschikt voor stansen.
Eenvoudig stansen met 3M™ Transfertape 468MP met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Onze tape is eenvoudig aan te brengen en heeft een uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid. Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en het bevestigen van naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden. Dankzij de uitstekende bestendigheid in ruige omgevingen is deze tape onmisbaar voor hechten, verbinden en lamineren.
Opslaan in lijst

€ 312,50/ stukexcl. btw

€ 378,13incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M