Eriks
3M

3M Temflex™ vinyl isolatietape 165, blauw, 19 mm x 20 m

  • ERIKS:14546232
  • Fabrikant:4054596614253
Image 1
3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165 is een hoogwaardige, multifunctionele isolerende tape van vinyl met een dikte van 0,15 mm (6 mil). Het is goed bestendig tegen vocht en wisselende weersomstandigheden. Het is een vlamvertragende, vervormbare polyvinylchloride (PVC) tape. 3M Temflex 165 Tape biedt uitstekende mechanische bescherming met een minimale dikte. Het is een UL-geregistreerde en CSA-gecertificeerde isolatietape. Er worden geen oplosmiddelen gebruikt tijdens het productieproces.Gebruik 3M™ Temflex™ 165 Vinyl isolatietape voor primaire isolatie van draden en kabels (laagspanning), reparaties en kabelbundels. Deze tape biedt verbeterde prestaties en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.Gebruik 3M™ Temflex™ 165 Vinyl isolatietape voor primaire isolatie van draden en kabels (laagspanning), reparaties en kabelbundels. Deze tape biedt verbeterde prestaties en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M