Eriks
3M

3M Tartan kleefband 8954 25mm x 50m transparant

  • ERIKS:12532784
  • Fabrikant:4332163902010
Image 1
3M™ Tartan™ plakband 8954

•    Productomschrijving
Extra krachtig filament plakband.
Langs- en overdwars-versterkte uitvoering met hoge kleefkracht.
•    Temperatuurbestendig
Ideaal voor het borgen van verpakkingen tijdens transport en opslag.
Voor gebruik bij de borging van platen, voor het bundelen van lichtere producten.
Te gebruiken voor het afsluitenen versterken van kartonnen dozen.
Geschikt voor transportverpakkingen met gevaarlijke goederen.
•    Kleur: transparant

Opslaan in lijst

7,74 €/ rolexcl. btw

9,37 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 14.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Tartan™ 8954
Serie
Tartan™ 8954
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.125 mm
Materiaal
BOPP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Gummi hars, synthetisch
Kleur
Wit