• Productomschrijving
Extra krachtig filament plakband.
Langs- en overdwars-versterkte uitvoering met hoge kleefkracht.
• Temperatuurbestendig
Ideaal voor het borgen van verpakkingen tijdens transport en opslag.
Voor gebruik bij de borging van platen, voor het bundelen van lichtere producten.
Te gebruiken voor het afsluitenen versterken van kartonnen dozen.
Geschikt voor transportverpakkingen met gevaarlijke goederen.
• Kleur: transparant
€ 5,60/ rolexcl. btw
€ 6,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | Tartan™ 8954 |
Type | 8954 |
Type | 8954 |
Serie | Tartan™ 8954 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.125 mm |
Materiaal | BOPP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Gummi hars, synthetisch |
Kleur | Transparant |