Eriks
3M

3M Stofmasker, FFP2, met ventiel, 8825+

  • ERIKS:13020874
  • Fabrikant:4054596793620
Image 1
De 3M™ Deeltjesmasker 8000-serie is ons assortiment cupvormige maskers met een ontwerp met dubbele hoofdbanden. Ze bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem of een gelaatsafdichting, die u helpen een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.
Bescherm uzelf tegen gevaarlijk stof en nevel met de 3M™ Maskers uit de 8000-serie. Onze robuuste, cupvormige maskers bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en zijn voorzien van een zachte, gecapitonneerde binnenbekleding voor langdurig comfort tijdens uw werkdag. Het 3M™ Advanced Electret (filter) Media (AEM) helpt gebruikers om gemakkelijk te ademen, en een deel van het assortiment is verkrijgbaar met een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel, waarmee warme en vochtige uitgeademde lucht uit het masker kan worden afgevoerd. Aan de hand van de kleurgecodeerde hoofdbanden kunt u het geboden beschermingsniveau identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Zij zijn ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken.
Opslaan in lijst

€ 9,13/ stukexcl. btw

€ 11,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8000
Type
8825+
Beschermingsklasse
FFP2