Eriks
3M

3M Speedglas™ helmadapter G5-03 pro (X5)

  • ERIKS:15034127
  • Fabrikant:4064035122218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Lashelm en veiligheidshelmadapters zijn ontworpen om het mogelijk te maken 3M lashelmen te gebruiken in combinatie met veiligheidshelmen.Eenvoudiger voldoen aan de veiligheidsvereisten op locatie met 3M™ Lashelm en veiligheidshelmadapters. Deze adapters zijn licht van gewicht en voorzien van bevestigingspunten om (veiligheids)helmen veilig te kunnen bevestigen. Eenvoudig aan te sluiten onderdelen en een verstelbaar ontwerp maken een snelle montage mogelijk zodra de lashelm is bevestigd.
Opslaan in lijst

€ 57,29/ zakexcl. btw

€ 69,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
G5-03
Type
Hard hat adapter
Type toebehoren
Helmadapter