Eriks
3M

3M Speciaal stofmasker, FFP1, met ventiel, 9914

  • ERIKS:11965007
  • Fabrikant:4046719382491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Speciale stofmaskers bieden lichtgewicht en comfortabele FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming tegen organische dampen, zure gassen, ozon, waterstoffluoride en hinderlijke geuren. Onze maskers hebben een actieve koollaag die verlichting biedt tegen hinderlijke geuren. De bolle vorm, zachte binnenring voor gelaatsafdichting, neusklem en dubbele hoofdbanden helpen om aan veel verschillende gezichten aan te passen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u om snel hun beschermingsniveau te identificeren.
Krijg betrouwbare en effectieve FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming tegen stof, nevel, organische dampen, zure gassen, ozon (NPF 10) en waterstoffluoride, met 3M™ Speciale stofmaskers. Ze zijn voorzien van een actieve koollaag die hinderlijke geuren verwijdert en zijn ideaal voor werkomgevingen waarin wordt gelast of afval wordt gesorteerd. Ons lichtgewicht, cupvormige ontwerp is stevig en bestand tegen inklappen en de bolle vorm, zachte binnenste gelaatsafdichting, neusklem en dubbele hoofdbanden zorgen voor een comfortabele pasvorm op allerlei maten gezichten. Door de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden kunt u het geboden beschermingsniveau identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken.
Opslaan in lijst

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
9914
Beschermingsklasse
FFP1
Nom. beschermingsfactor (NPF)
4
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Uitademventiel
Ja
Verpakking
Doos met 10 stuks