Eriks
3M

3M Solus™ Series 2000, S2001ASP-BLU, blauw/grijze veren, heldere antikras+ lenzen

  • ERIKS:14033036
  • Fabrikant:4054596733008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor veiligheidsbrillen met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat, kiest u de 3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie. Onze stijlvolle veiligheidsbrillen hebben veren met ratelverstelling waarmee de gebruiker de pasvorm kan aanpassen: een primeur voor onze Solus Serie. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.Ook is een optionele geprofileerde wenkbrauwbescherming verkrijgbaar. Voldoet aan de eisen van EN166-2001-norm als een Impact Rated Spectacle.
Opslaan in lijst

10,41 €/ stukexcl. btw

12,60 €incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M