€ 16,33/ stukexcl. btw
€ 19,76incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | Solus™ |
Type | 2000 S2002SGAF-BGR |
Frame Stijl/Type | Half frame |
Coating | Antidamp |
Kleur framepunt | Grijs / Blauw |
Kleur lens | Grijs |
Goedkeuringen | EN 166:2001 |
Overige aanduidingen | 5-3.1 3M 1 FT K N |
Materiaal frame | Kunststof |
Met anticondens | Ja |