Eriks
3M

3M Solus™ CCS veiligheidsbril, limegroene veren, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen voor binnen/buiten, SCCS07

  • ERIKS:14496775
  • Fabrikant:4054596775411
Image 1
3M™ Solus™ CCS-veiligheidsbrillen zijn onze randloze veiligheidsbrillen met limegroene brilveren met een Corded Control System (CCS) voor het bevestigen van oordoppen met koord. De polycarbonaat lens heeft een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating aan beide zijden voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende lensopties.
Gebruik een 3M™ Solus™ CCS veiligheidsbril voor gebruikers die met tussenpozen worden blootgesteld aan lawaai. Onze randloze veiligheidsbril heeft limegroene veren met een Corded Control System (CCS) waarmee gebruikers bepaalde E-A-R™ -oordoppen met koord kunnen bevestigen zodat ze deze klaar voor gebruik hebben. Het unieke brilveerlontwerp houdt het koord van de oordoppen vast om ze veilig en ontward op hun plaats te houden. Wanneer de oordopjes met koord niet worden gebruikt, kunnen ze dankzij de CCS-functie als een koord fungeren om uw oogbescherming om uw nek te dragen. De polycarbonaatlens is voorzien van een 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating voor een superieure bescherming tegen condens die langer bestand is tegen condensvorming dan traditionele condenswerende coatings, zelfs tot na 25 keer afspoelen met water *. *3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings.
Gebruik een 3M™ Solus™ CCS veiligheidsbril voor gebruikers die met tussenpozen worden blootgesteld aan lawaai. Onze randloze veiligheidsbril heeft limegroene veren met een Corded Control System (CCS) waarmee gebruikers bepaalde E-A-R™ -oordoppen met koord kunnen bevestigen zodat ze deze klaar voor gebruik hebben. Het unieke brilveerlontwerp houdt het koord van de oordoppen vast om ze veilig en ontward op hun plaats te houden. Wanneer de oordopjes met koord niet worden gebruikt, kunnen ze dankzij de CCS-functie als een koord fungeren om uw oogbescherming om uw nek te dragen. De polycarbonaatlens is voorzien van een 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating voor een superieure bescherming tegen condens die langer bestand is tegen condensvorming dan traditionele condenswerende coatings, zelfs tot na 25 keer afspoelen met water *. *3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings.
Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Antidamp en krasbestendig
Kleur framepunt
Groen
Kleur lens
Grijs
Materiaal frame
Polycarbonaat
Met anticondens
Ja