Eriks
3M

3M Solus™ 1000 veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, S1103SGAF-EU,

  • ERIKS:14496757
  • Fabrikant:4054596063082
Image 1
3M™ Solus™-veiligheidsbrillen uit de 1000 Serie hebben een sterke polycarbonaatlens in een slank, stijlvol frame. Onze veiligheidsbrillen hebben 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating en kunnen, vanwege de hoofdband en pakkingopties, op verschillende manieren worden geconfigureerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.
Bescherm uw ogen zonder in te leveren op stijl, comfort of gezichtsveld met de 3M™ Solus™-veiligheidsbril 1000 Serie. Onze lichtgewicht veiligheidsbril met slank eigentijds frame met zachte brilveren met kleuraccenten voor een stijlvolle look en een zachte neusbrug en gevoerde brilveren voor extra comfort. De sterke polycarbonaat lens voor binnen en buitengebruik biedt schokbestendigheid en is voorzien van 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating voor superieure condenswerende en krasbestendige eigenschappen en voorkomt, zelfs na meerdere wasbeurten, het beslaan van de glazen langer dan traditionele condenswerende coatings.
Bescherm uw ogen zonder in te leveren op stijl, comfort of gezichtsveld met de 3M™ Solus™-veiligheidsbril 1000 Serie. Onze lichtgewicht veiligheidsbril met slank eigentijds frame met zachte brilveren met kleuraccenten voor een stijlvolle look en een zachte neusbrug en gevoerde brilveren voor extra comfort. De sterke polycarbonaat lens voor binnen en buitengebruik biedt schokbestendigheid en is voorzien van 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating voor superieure condenswerende en krasbestendige eigenschappen en voorkomt, zelfs na meerdere wasbeurten, het beslaan van de glazen langer dan traditionele condenswerende coatings.
Opslaan in lijst

€ 15,71/ stukexcl. btw

€ 19,01incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Solus™
Type
1000 S1103SGAF-EU
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Blauw / Zwart
Kleur lens
Amber/barnsteen (geel)
Goedkeuringen
EN 166:2001
Overige aanduidingen
2C-1.2 3M 1 FT K N
Materiaal frame
Polycarbonaat