Eriks
3M

3M Softback schuurspons, 140 mm x 115 mm, medium, 03808

  • ERIKS:23579153
  • Fabrikant:5010027524538
Image 1
De 3M™ Softback Schuurspons is een flexibele foam schuurpad voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij koplampen, rond handgrepen van deuren en portiersponningen. Onze spons kan nat en droog worden gebruikt voor het verwijderen van vingerafdrukken.
Gebruik de 3M™ Softback Schuurspons voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen en het verwijderen van zgn. fingermarks. Onze spons is ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen, zoals bij koplampen, rond handgrepen en portieropeningen. Deze dikke, medium spons is perfect voor het wegschuren van een oude laklaag wanneer er een nieuwe laklaag nodig is. Vooral bedoel voor droog en nat schuren van hout, metaal, kunststof en gipsplaten. Bij nat schuren heeft u geen last van stof.
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M