Eriks
3M

3M Snelkoppeling tweebenige zelfintrekkende leeflijn, Nano-lok, Verzinkt staal, 2 m LG, Max. belasting 140 kg

  • ERIKS:14984678
Image 1
Overzicht

Deze dubbele zelfintrekkende leeflijn is ontwikkeld voor heetwerkzaamheden waarbij continue valbeveiliging op hoogte vereist is. Deze eenheid beschikt over twee 2 m lange, brandwerende webbing leeflijnen om 100 procent aanlijnmogelijkheid te bieden tijdens de overgang tussen ankerpunten. Deze configuratie omvat ankerverbindingen met betonstaalhaken en een compacte thermoplastische behuizing, geschikt voor de bouw, nutsvoorzieningen, olie- en gasindustrie en algemene industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Slim activerend remmechanisme beperkt de valvrijheid tot minimaal 1,5 m
  • 19 mm Dyneema-vezel en polyesterband weerstaan hitteblootstelling
  • Gemiddelde opvangkracht van 400 daN vermindert de impactbelasting op de gebruiker
  • Maximale remkracht van 600 daN ondersteunt gecontroleerde vertraging
  • Draaibare ankerlus vermindert het verdraaien van de lijn tijdens beweging
  • Nitrilrubberen energieabsorberende afdekking beschermt interne componenten tegen slijtage
  • Slagvaste thermoplastische behuizing is bestand tegen veeleisende hantering op locatie
  • Geïntegreerde RFID-tag ondersteunt het volgen van apparatuurinspecties
  • 140 kg draagvermogen geschikt voor diverse combinaties van gebruikers en gereedschap
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met bovenliggende ankerpunten op constructiestaal
  • Ideaal voor lasprocessen waarbij beweging tussen bevestigingen vereist is
  • Gebruikt met vaste balkankers tijdens onderhoudsstilstanden
  • Ideaal voor elektrische installaties op verhoogde raamwerken
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Nano‑lok
Type
Quick Connect Twin-leg Self-retracting Lifeline
Lengte
2 m
Max. belasting
140 kg
Materiaal behuizing
Nylon thermoplast
Materiaal karabijnhaak
Verzinkt staal
Sluiting karabijnhaak
Betonijzerhaak