Eriks
3M

3M Smeltlijmpistool Quadrack™ TC/tc-q LT, 220V, gen II, europese stekker

  • ERIKS:14480830
  • Fabrikant:4054596918504
Image 1
3M™ Smeltlijmpistolen zijn ontworpen om de productiviteit te helpen verbeteren, de kosten te verlagen en verspilling in industriële toepassingen te minimaliseren. Van massaproductie tot fijne afwerking: de 3M™ Smeltlijmpistolen zorgen voor optimale prestaties door smelten op aanvraag of een progressieve doorvoertechnologie om te voldoen aan uw productiedeadlines.
Kies uit een breed scala van 3M™ Smeltlijmpistolen om te voldoen aan de behoeften van uw assemblage en productie, en met minimale opleidingseisen voor de operator: 3M Smeltlijmpistool LT. Doseert lage-temperatuur smeltlijm op een vaste temperatuur van 129 ºC. Pistool LT is ontworpen voor gebruik met laagsmeltende TC-stiften van 5/8" x 2" en kan tot 1,18 kg lijm per uur doseren. Het pistool wordt geleverd met een punt van 0,24 mm om te voldoen aan een breed scala van toepassingsbehoeften. Gemakkelijk te hanteren dankzij lichtgewicht ontwerp. De met de duim te bedienen invoer houdt de lijmstift stevig vast en zorgt voor een nauwkeurige dosering. De toevoerregeling op aanvraag minimaliseert verspilling en druppelen. 3M Smeltlijmpistool LT met Quadrack-converter en handpalmbedieningshendel doseert lage-temperatuur smeltlijm op een vaste temperatuur van 129 ºC. Pistool LT Quadrack is ontworpen voor gebruik met laagsmeltende Quadrack (Q)-stiften van 5/8" x 8" en kan tot 1,18 kg lijm per uur doseren. Het pistool is voorzien van een handpalmbedieningshendel die vermoeidheid door herhaalde bewegingen helpt verminderen. De Quadrack-converter is dankzij het lichtgewicht ontwerp gemakkelijk te hanteren en biedt een vloeiende en gelijkmatige stroom, waarbij de handpalmbedieningshendel het ergonomische comfort verbetert
Opslaan in lijst

€ 191,26/ stukexcl. btw

€ 231,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M