Eriks
3M

3M Smeltlijm 3762Q, beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg

  • ERIKS:23168934
Image 1
De 3M™ Smeltlijm 3762 is een rendabele, snel uithardende hot melt-lijm op basis van hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm is ontworpen voor universele toepassingen, evenals voor handmatige verzegeling van dozen, verzegeling van golfkartonnen dozen en algemene verpakkingstoepassingen. Na verhitting tot het opgegeven smeltpunt vormt deze lijm een krachtige warmtehechting die in enkele seconden de verwerkingssterkte bereikt voor productiviteit in een hoog tempo.
Houd de productie op gang De 3M™ Hot Melt-lijm 3762 is speciaal geformuleerd om snel te pakken en te verzegelen, zodat wordt tegemoetgekomen aan de eisen van productieomgevingen met grote volumes, zoals verpakking, houtbewerking en assemblage. Deze kenmerken zorgen dat dozen sneller kunnen worden verzegeld en dat hout, karton, golfkarton en andere vezelachtige ondergronden kunnen worden gehecht. Deze lijm biedt een hoge afschuifsterkte en een lage afpelsterkte: dit betekent dat onder normale omstandigheden uw verpakkingen verzegeld blijven en uw componenten gehecht blijven. Rendabel en veilig Een opentijd van 30 seconden, in combinatie met een lijmril van 0,3 cm, volstaat voor het positioneren en passend maken, en ondersteunt productiviteit in een hoog tempo voor verpakking, houtbewerking en toepassingen waarbij vezelachtige materialen worden gebruikt. Wij vervaardigen dit product met thermoplastische hars met 100% vaste stoffen voor gebruik met onze 3M™ Hot Melt-spuitpistolen. Dit product bevat een laag VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) en geeft hierdoor bij verhitting een minimale geur af, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Aanbevolen toepassingen Algemeen verpakken Recuperatie Spaanplaat herverpakken Winkeldisplays Paneelwerk Displays Houtbewerking Beursstands Schuiminzetstukken Ambachtstoepassingen In de was gezette oppervlakken hechten Het voordeel van hot melt Hot melt-lijmapplicators, die meestal 'lijmpistolen' worden genoemd, zijn gereedschappen waarmee gesmolten thermoplastische lijmen worden aangebracht. Deze pistolen zijn verkrijgbaar in versies voor lage temperatuur en voor hoge temperatuur. Lijmpistolen voor lage temperatuur werken bij ongeveer 121 ºC/ 250 ºF en komen van pas bij het hechten van hittegevoelige materialen zoals elektronica, kunststoffen en stoffen. Lijmpistolen voor hoge temperatuur werken bij een minimale temperatuur van ongeveer 193 ºC/380 ºF. Het pistool creëert een lijmstroom wanneer een verharde lijmstick in de hittekamer wordt geplaatst, waar deze wordt gesmolten met gebruikmaking van een verwarmingselement met vaste temperatuur. De gesmolten lijm wordt vervolgens geëxtrudeerd door een mondstuk met behulp van pneumatische druk, een mechanisch trekkermechanisme of met druk die direct op de stick wordt uitgeoefend. De mondstukken kunnen worden verwisseld om lijm te doseren
Houd de productie op gang De 3M™ Hot Melt-lijm 3762 is speciaal geformuleerd om snel te pakken en te verzegelen, zodat wordt tegemoetgekomen aan de eisen van productieomgevingen met grote volumes, zoals verpakking, houtbewerking en assemblage. Deze kenmerken zorgen dat dozen sneller kunnen worden verzegeld en dat hout, karton, golfkarton en andere vezelachtige ondergronden kunnen worden gehecht. Deze lijm biedt een hoge afschuifsterkte en een lage afpelsterkte: dit betekent dat onder normale omstandigheden uw verpakkingen verzegeld blijven en uw componenten gehecht blijven. Rendabel en veilig Een opentijd van 30 seconden, in combinatie met een lijmril van 0,3 cm, volstaat voor het positioneren en passend maken, en ondersteunt productiviteit in een hoog tempo voor verpakking, houtbewerking en toepassingen waarbij vezelachtige materialen worden gebruikt. Wij vervaardigen dit product met thermoplastische hars met 100% vaste stoffen voor gebruik met onze 3M™ Hot Melt-spuitpistolen. Dit product bevat een laag VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) en geeft hierdoor bij verhitting een minimale geur af, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Aanbevolen toepassingen Algemeen verpakken Recuperatie Spaanplaat herverpakken Winkeldisplays Paneelwerk Displays Houtbewerking Beursstands Schuiminzetstukken Ambachtstoepassingen In de was gezette oppervlakken hechten Het voordeel van hot melt Hot melt-lijmapplicators, die meestal 'lijmpistolen' worden genoemd, zijn gereedschappen waarmee gesmolten thermoplastische lijmen worden aangebracht. Deze pistolen zijn verkrijgbaar in versies voor lage temperatuur en voor hoge temperatuur. Lijmpistolen voor lage temperatuur werken bij ongeveer 121 ºC/ 250 ºF en komen van pas bij het hechten van hittegevoelige materialen zoals elektronica, kunststoffen en stoffen. Lijmpistolen voor hoge temperatuur werken bij een minimale temperatuur van ongeveer 193 ºC/380 ºF. Het pistool creëert een lijmstroom wanneer een verharde lijmstick in de hittekamer wordt geplaatst, waar deze wordt gesmolten met gebruikmaking van een verwarmingselement met vaste temperatuur. De gesmolten lijm wordt vervolgens geëxtrudeerd door een mondstuk met behulp van pneumatische druk, een mechanisch trekkermechanisme of met druk die direct op de stick wordt uitgeoefend. De mondstukken kunnen worden verwisseld om lijm te doseren
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
TCQ3762
Type
TCQ3762
Gewicht
5 g