Eriks
3M

3M SecureFit™ veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, zwart, X5512V-CE

  • ERIKS:14496820
  • Fabrikant:4054596593527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ SecureFit™ X5500 serie veiligheidshelm biedt een veilige, comfortabele en verstelbare hoofdbescherming voor medewerkers in diverse situaties. Onze helmen hebben een 4-punts binnenwerk met een soepel draaiende ratelsluiting en ze gebruiken de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. X5500 serie veiligheidshelmen hebben 3M™ UVicator™ sensoren, die schadelijke blootstellingsniveaus van ultraviolet (UV) licht aangeven. Ze voldoen aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik en zijn leverbaar in diverse kleuren met of zonder ventilatiesleuven.
Gebruik de 3M™ SecureFit™ X5500 serie veiligheidshelm als veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze serie dient voor algemene industriële toepassingen en voldoet aan de dagelijkse veiligheidseisen. Onze veiligheidshelmen zijn geïnspireerd op moderne klimhelmen en beschermen tegen kleine vallende voorwerpen. Ze hebben een voor/achter- en hoogteverstelling op het hoofd en door het 4-punts binnenwerk met soepel draaiende ratelsluiting kunt u de hoofdband zo nodig makkelijk open- en dichtdraaien. Het binnenwerk gebruikt de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology, dat niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele 3M helmen. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust blijft van uw omgeving en risico's kunt vermijden. X5500 serie helmen hebben de unieke 3M™ UVicator™ sensor, die van rood naar wit verandert zodra ze aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht zijn blootgesteld. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen. Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse gelaatsschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en er kan optioneel een kinband worden toegevoegd. Deze helmen zijn leverbaar in diverse kleuren in geventileerde en ongeventileerde uitvoeringen. Voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
Gebruik de 3M™ SecureFit™ X5500 serie veiligheidshelm als veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze serie dient voor algemene industriële toepassingen en voldoet aan de dagelijkse veiligheidseisen. Onze veiligheidshelmen zijn geïnspireerd op moderne klimhelmen en beschermen tegen kleine vallende voorwerpen. Ze hebben een voor/achter- en hoogteverstelling op het hoofd en door het 4-punts binnenwerk met soepel draaiende ratelsluiting kunt u de hoofdband zo nodig makkelijk open- en dichtdraaien. Het binnenwerk gebruikt de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology, dat niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele 3M helmen. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust blijft van uw omgeving en risico's kunt vermijden. X5500 serie helmen hebben de unieke 3M™ UVicator™ sensor, die van rood naar wit verandert zodra ze aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht zijn blootgesteld. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen. Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse gelaatsschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en er kan optioneel een kinband worden toegevoegd. Deze helmen zijn leverbaar in diverse kleuren in geventileerde en ongeventileerde uitvoeringen. Voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
Opslaan in lijst

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
X5500
Type
Safety Helmet
Kleur
Zwart
Materiaal
ABS
Norm
EN 397
Goedkeuringen
EN 397:212+A1:2012, CE
Luchtopeningen
Ja
Uitvoering
Randloos ontwerp
Ophanging
4-punts ratelsluiting
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Ja
Verstelling
Verticale verstelling
Met gehoorbeschermer
Ja
Met gelaatscherm
Ja
Gewicht
0.653