Eriks
3M

3M SecureFit™ veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, hi-viz groen, X5514V-CE

  • ERIKS:14496821
  • Fabrikant:4054596594395
Image 1
De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5514V-CE heeft instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, hi-viz groene veiligheidshelm heeft een 3M™ Uvicator™ Sensor die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
Gebruik de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5514V-CE voor veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze is ontworpen voor algemene industriële toepassingen en om te voldoen aan de dagelijkse veiligheidseisen. Hij is geïnspireerd op moderne klimhelmen en biedt bescherming tegen kleine vallende voorwerpen. Ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk en de hoogte en positie van de helm op het hoofd zijn instelbaar. Met ons gemakkelijk af te stellen 4-punts ratelsysteem kunt u de hoofdband indien nodig soepel aantrekken. De binnenhelm is voorzien van de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele helmen doet. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust kunt blijven van uw omgeving en risico's kunt voorkomen. Deze neon-groene helm beschikt over een unieke 3M™ UVicator™ Sensor die van rood naar wit verandert als hij wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermende werking kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan wanneer het tijd is om de helm te vervangen. Er kan ook 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal worden aangebracht voor een betere zichtbaarheid onder slechte lichtomstandigheden. De accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse gelaatsschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en er kan optioneel een kinband met een magnetische of kunststof gesp worden aangebracht. Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
Opslaan in lijst

€ 66,61/ stukexcl. btw

€ 80,60incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
SecureFit™
Type
X5000 X5514V-CE
Kleur
Neon groen
Materiaal
HDPE
Luchtopeningen
Ja
Ophanging
4 punts riem