Eriks
3M

3M SecureFit™ SF200 AS Veiligheidsbril polycarbonaat

  • ERIKS:12591457
  • Fabrikant:078371659585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gebruik voor lichtgewicht comfort tegen een betaalbare prijs de 3M™ SecureFit™ 200 Serie veiligheidsbrillen. Onze veiligheidsbril weegt slechts 18 gram en biedt een comfortabele pasvorm. Ze zijn voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de raakpunten van de brilveren zich op natuurlijke wijze aanpassen aan de hoofdomvang van een persoon. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en helpt het wegslippen door hoofdbewegingen te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
SecureFit™ 200
Type
SF201AS
Coating
Krasbestendig
Kleur
Helder
Kleur framepunt
Kleurloos
Kleur lens
Kleurloos
Norm
EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2