Eriks
3M

3M SecureFit™ 500 veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF501AF-BLK-EU, 20/doos

  • ERIKS:14317529
  • Fabrikant:4054596869653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 500 Serie hebben een gestileerde lensvorm met brilveren die zich voor een veilige en comfortabele pasvorm automatisch aanpassen.
Gebruik voor moderne oogbescherming ontworpen voor comfort en compatibiliteit de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 500 Serie. Deze veiligheidsbril weegt slechts 22 g en heeft een strakke, stijlvolle look. 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie biedt een comfortabele pasvorm met ribbels die voor een comfortabele drukvereffening zorgen, waardoor de brilveren kunnen buigen en zich aan de hoofdmaat van de drager kunnen aanpassen. Het ontwerp van deze veiligheidsbril oefent druk uit op de minder gevoelige achterkant van het hoofd in plaats van op de slapen, wat leidt tot een comfortabele pasvorm, zelfs bij snelle hoofdbewegingen. Met de veren met ratelverstelling zijn de aanpassingsmogelijkheden nog verder uitgebreid omdat de gebruiker de lens kan afstemmen op zijn of haar gezicht en brilpositie. Deze bril is goed te combineren met gehoorkappen.
Gebruik voor moderne oogbescherming ontworpen voor comfort en compatibiliteit de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 500 Serie. Deze veiligheidsbril weegt slechts 22 g en heeft een strakke, stijlvolle look. 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie biedt een comfortabele pasvorm met ribbels die voor een comfortabele drukvereffening zorgen, waardoor de brilveren kunnen buigen en zich aan de hoofdmaat van de drager kunnen aanpassen. Het ontwerp van deze veiligheidsbril oefent druk uit op de minder gevoelige achterkant van het hoofd in plaats van op de slapen, wat leidt tot een comfortabele pasvorm, zelfs bij snelle hoofdbewegingen. Met de veren met ratelverstelling zijn de aanpassingsmogelijkheden nog verder uitgebreid omdat de gebruiker de lens kan afstemmen op zijn of haar gezicht en brilpositie. Deze bril is goed te combineren met gehoorkappen.
Opslaan in lijst

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M