Eriks
3M

3M SecureFit™ 400X veiligheidsbril, groen/helder montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401xsgaf-grn-

  • ERIKS:14496833
  • Fabrikant:4054596624009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400X Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede brilveren, een zachte neusbrug en wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen rondvliegende deeltjes.
Gebruik voor lichtgewicht oogbescherming ontworpen voor comfort en prestaties de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 400X Serie. Onze veiligheidsbrillen wegen slechts 22 gram en hebben een eigentijdse, stijlvolle look. 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie biedt een comfortabele pasvorm, met brede, flexibele pootjes over de oren die stevige zijbescherming en vulling voor meer comfort bieden. De zachte neusbrug en geprofileerde wenkbrauwbescherming rusten comfortabel tegen het voorhoofd om extra bescherming te bieden tegen rondvliegende deeltjes. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en vermindert wegslippen als gevolg van hoofdbewegingen. Deze bril is goed te combineren met gehoorkappen.
Gebruik voor lichtgewicht oogbescherming ontworpen voor comfort en prestaties de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 400X Serie. Onze veiligheidsbrillen wegen slechts 22 gram en hebben een eigentijdse, stijlvolle look. 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie biedt een comfortabele pasvorm, met brede, flexibele pootjes over de oren die stevige zijbescherming en vulling voor meer comfort bieden. De zachte neusbrug en geprofileerde wenkbrauwbescherming rusten comfortabel tegen het voorhoofd om extra bescherming te bieden tegen rondvliegende deeltjes. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en vermindert wegslippen als gevolg van hoofdbewegingen. Deze bril is goed te combineren met gehoorkappen.
Opslaan in lijst

€ 13,31/ stukexcl. btw

€ 16,11incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Groen
Kleur lens
Kleurloos