Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 Veiligheidsleesbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere +1.5 lenzen, SF415AS/AF-EU

  • ERIKS:13448212
  • Fabrikant:078371665128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gebruik 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillezers 400 Serie voor comfortabele oogbescherming met leesoptie om kleine details duidelijk te zien. Onze veiligheidsbril met zwart/groen montuur weegt slechts 19 g en heeft aan de onderkant een deel met een +1,5 +2,0 of +2,5 dioptrie dat vergroot wat u bekijkt. De bril heeft 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de dubbelgevoerde brilveren zich natuurlijk kunnen aanpassen aan de vorm van het hoofd, zodat de bril veilig en comfortabel zit bij de drager. Zachte, aanpasbare neusbrug biedt nog meer personalisatie qua pasvorm en verminderen het afglijden door hoofdbewegingen. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld. De randloze polycarbonaat lens wordt geleverd met een krasbestendige coating en condenswerende coating voor verhoogde duurzaamheid en beter zicht.
Opslaan in lijst

€ 17,69/ stukexcl. btw

€ 21,40incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
SecureFit™ 400
Coating
Antidamp en krasbestendig
Kleur
Zwart / Groen
Kleur framepunt
Zwart / Groen
Kleur lens
Kleurloos
Norm
EN 166:2001
Overige aanduidingen
Lezingshulp +1.5 dioptrie