Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 veiligheidsbril, zwart/bruin montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), oranje lenzen, SF406SGAF-BLA-EU

  • ERIKS:14496743
  • Fabrikant:4054596531765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.
Gebruik voor meer comfort en een strak design de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie. Onze veiligheidsbrillen wegen slechts 19 gram en hebben 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de dubbel geïnjecteerde, beklede raakpunten van de brilveer zich natuurlijk aanpassen aan de individuele vorm van het hoofd wat u een veilige, comfortabele pasvorm verschaft. Zachte, verstelbare neuskussens bieden nog meer personalisatie qua pasvorm en verminderen het wegslippen door hoofdbewegingen. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omsluitende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld. De randloze polycarbonaat lenzen zijn met krasbestendige en condenswerende coatings verkrijgbaar voor grotere duurzaamheid en beter zicht.
Gebruik voor meer comfort en een strak design de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie. Onze veiligheidsbrillen wegen slechts 19 gram en hebben 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de dubbel geïnjecteerde, beklede raakpunten van de brilveer zich natuurlijk aanpassen aan de individuele vorm van het hoofd wat u een veilige, comfortabele pasvorm verschaft. Zachte, verstelbare neuskussens bieden nog meer personalisatie qua pasvorm en verminderen het wegslippen door hoofdbewegingen. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omsluitende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld. De randloze polycarbonaat lenzen zijn met krasbestendige en condenswerende coatings verkrijgbaar voor grotere duurzaamheid en beter zicht.
Opslaan in lijst

€ 11,04/ stukexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
SecureFit™
Type
400 SF406SGAF-BLA-EU
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Bruin
Kleur lens
Oranje
Goedkeuringen
CE Approved, EN 166:2001
Overige aanduidingen
2-1.7.3M.1.FT