Eriks
3M

3M SecureFit™ 200 veiligheidsbril, blauw montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF201SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496733
  • Fabrikant:4054596623996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ SecureFit™ 200 Serie zijn lichtgewicht veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie. Onze brillen bieden een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.
Gebruik voor lichtgewicht comfort tegen een betaalbare prijs de 3M™ SecureFit™ 200 Serie veiligheidsbrillen. Onze veiligheidsbril weegt slechts 18 gram en biedt een comfortabele pasvorm. Ze zijn voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de raakpunten van de brilveren zich op natuurlijke wijze aanpassen aan de hoofdomvang van een persoon. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en helpt het wegslippen door hoofdbewegingen te verminderen.
Gebruik voor lichtgewicht comfort tegen een betaalbare prijs de 3M™ SecureFit™ 200 Serie veiligheidsbrillen. Onze veiligheidsbril weegt slechts 18 gram en biedt een comfortabele pasvorm. Ze zijn voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de raakpunten van de brilveren zich op natuurlijke wijze aanpassen aan de hoofdomvang van een persoon. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld en helpt het wegslippen door hoofdbewegingen te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Frame Stijl/Type
Frameloos
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Blauw
Kleur lens
Kleurloos