De 3M™ SecureFit™ 100 Serie heeft een slanke, sportieve lensvorm in combinatie met een gepatenteerd ontwerp van de brilveer dat zichzelf aanpast aan verschillende hoofdmaten voor een stijlvolle en comfortabele pasvorm voor een langere periode.Gebruik voor betaalbare oogbescherming die is ontworpen voor een langere draagtijd de 3M™ SecureFit 100 Serie-veiligheidsbrillen. De 100 Serie heeft een populair, sportief lensontwerp, dat een frisse look toevoegt aan het assortiment SecureFit veiligheidsbrillen. Deze lichtgewicht veiligheidsbril heeft een innovatief brilveerontwerp met gesleufde ribben die zorgen voor een comfortabele drukverdeling, waardoor de brilveren kunnen buigen en zich automatisch aanpassen aan de vorm van het hoofd. Het ontwerp van deze veiligheidsbril oefent druk uit op de minder gevoelige achterkant van het hoofd in plaats van op de slapen, wat leidt tot een comfortabele pasvorm, zelfs bij snelle hoofdbewegingen. Daarnaast kan het platte en flexibele ontwerp van de brilveren van de SecureFit 100 Serie goed worden gecombineerd met 3M™ Beschermende Gehoorkappen.