Eriks
3M

3M Secure Click™ HF-803SD Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, large

  • ERIKS:14259941
  • Fabrikant:4054596591660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ Secure Click™ HF-800 serie Herbruikbaar halfgelaatsmasker beschermt de gebruiker tegen deeltjes en een breed scala van gassen en dampen, bij gebruik in combinatie met goedgekeurde 3M™ Secure Click™ filters. De maskers zijn beschikbaar in drie maten en kunnen optioneel worden geleverd met een spraakmembraan, waarmee medewerkers onder het werk gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren.Ademend vermogen: 's Werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen die de ademhaling vergemakkelijken. Twee filters met dubbele luchtstroom per masker maken de drager het ademen makkelijker met in totaal vier paden voor luchttoevoer. Eenvoud: de nieuwe 3M™ Secure Click™ serie heeft een aansluitsysteem voor filters dat snel en eenvoudig werkt. Het functioneert net als een veiligheidsgordel: Plaats eenvoudig de filters in het masker en druk totdat u een klik hoort. Met één druk op de knop kunt u snel en simpel de gelaatsafdichting controleren en zeker weten dat het masker goed zit. Met het optionele spraakmembraan communiceert u gemakkelijker onder het werk. Comfort: Met slimme en intuïtieve functies biedt dit ademhalingsmasker comfort zonder compromissen. De siliconen gelaatsafdichting met gepatenteerde Flex-Joint neusbrug voelt zachter en comfortabeler aan op het gezicht van de drager. Het hoofdharnas is eenvoudig aan te passen met de gespen: trek aan de bandjes om het harnas nauwer af te stellen, druk de gespen in om het losser te zetten. Het uitademventiel helpt uitgeademde adem en vocht naar beneden te richten. Het materiaal van geavanceerde siliconen biedt een groter comfort en langere levensduur. Dit halfgelaatsmasker kan worden gebruikt met 3M™ Secure Click™ D3000, D7000 en D8000 serie filters tegen diverse gassen, dampen en deeltjes in de lucht conform EN-goedkeuringen. Het inademen van gevaarlijke niveaus van deeltjes, gassen en dampen kan uw gezondheid schaden. Het 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker helpt de blootstelling aan veel verontreinigingen te verminderen, als het correct wordt gedragen en gebruikt in combinatie met goedgekeurde 3M™ Secure Click™ filters.Uw personeel verdient de juiste functionaliteit voor ademhalingsbescherming:
Opslaan in lijst

€ 51,86/ stukexcl. btw

€ 62,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Secure Click
Grootte
L