Eriks
3M

3M Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A2P3 r, met dubbele luchtstroom, D8095

  • ERIKS:23999140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ervaar het vermogen om te ademen en het comfort van 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters. Ze bieden handige ademhalingsbescherming tegen diverse gassen, dampen en deeltjes, afhankelijk van het geselecteerde model. 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters maken gebruik van technologie met een dubbele luchtstroom voor gemakkelijk ademen. De Secure Click™ aansluiting geeft ook het vertrouwen dat de filters juist zijn geïnstalleerd. Ze zijn CE-goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ Herbruikbare maskers HF-800 Serie en FF-800 Serie. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Het innovatieve 3M™ Secure Click™ platform wordt gekenmerkt door een snelle en eenvoudig filteraansluiting. Werkt net als een veiligheidsgordel. Lijn de aansluitingen uit en druk totdat u een klik hoort. U weet dan zeker dat de filters correct zijn geïnstalleerd. Er worden twee gas- en dampfilters met dubbele luchtstroom op elk ademhalingsmasker gecombineerd om vier luchtstromen te creëren in 's werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen voor een zeer goed vermogen om te ademen en voor meer comfort. Deze filters zijn compatibel met de 3M™ Secure Click™ Herbruikbare ademhalingsmaskers HF-800 Serie en FF-800 Serie. Gemakkelijk ademhalen: 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn ontworpen om de balans te vinden tussen het vermogen om erdoor te ademen en een lange levensduur. Gas- en dampfilters gebruiken koolstofdeeltjes om verontreinigingen te adsorberen en zo de lucht die u inademt te filteren. 3M heeft de filters zo ontworpen dat er gemakkelijk door kan worden geademd en ze lang meegaan. Dit is bereikt door het optimaliseren van de lagen en de diepte van het koolstofbed, de geometrie van het filterlichaam en de grootte van de koolstofdeeltjes. 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen. Ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen. 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden bescherming tegen deeltjes, naast ademhalingsbescherming tegen bepaalde gassen of dampen. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn niet bestemd voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH). Vervang 3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters volgens uw goed gedocumenteerde wisselschema of eerder als er geur, smaak of irritatie door verontreinigingen wordt waargenomen. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Secure Click
Type
D8095