Eriks
3M

3M Secure Click™ deeltjesfilter tegen hinderlijke niveaus van organische dampen/zure gassen en ozon tot 10x OEL, P2 r, D3128

  • ERIKS:14439201
  • Fabrikant:076308401085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ervaar het vermogen om te ademen en het comfort van 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters, die bescherming bieden tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. De 3M™ Secure Click™ aansluiting maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van de deeltjesfilters mogelijk. Lijn de verbindingen op het masker en het filter gewoon uit en druk totdat u een klik hoort. De innovatieve Secure Click-aansluiting geeft de dragers ook het vertrouwen dat de filters juist zijn geïnstalleerd. Ze zijn CE-goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ Herbruikbare maskers HF-800 Serie en FF-800 Serie. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Het innovatieve 3M™ Secure Click™ platform wordt gekenmerkt door een snelle en eenvoudig filteraansluiting. Werkt net als een veiligheidsgordel. Lijn de aansluitingen uit en druk totdat u een klik hoort. U weet dan zeker dat de filters correct zijn geïnstalleerd. Er worden twee gas- en dampfilters met dubbele luchtstroom op elk ademhalingsmasker gecombineerd om vier luchtstromen te creëren in 's werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen voor een zeer goed vermogen om te ademen en voor meer comfort. Het ontwerp met het naar achteren gewelfde filter biedt compatibiliteit met bepaalde las- en slijpkappen. 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ Herbruikbare maskers HF-800 Serie en FF-800 Serie. Ze beschermen tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. De 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters D9000 Serie zijn verpakt in harde kunststof behuizingen om ze te beschermen tegen beschadiging, vuil, ontsmettingsdouches, gruis, vonken en hoge temperaturen. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals slijpen, schuren en lassen. Niet geschikt voor omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH). 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd. Ze zijn ontwikkeld om een breed scala aan verontreinigingen in de luchtte te filteren bij gebruik met half- en volgelaatsmaskers. Vervang 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters wanneer ze vuil of beschadigd raken of er moeilijk door kan worden geademd. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Opslaan in lijst

€ 13,74/ pakexcl. btw

€ 16,63incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Type filter
P2 R
Filterklasse
P2 R
Norm
EN 143:2000/A1:2006
Overige aanduidingen
Deeltjes
Aansluiting
Secure Click