Eriks
3M

3M Secure Click™ deeltjesfilter, P3 r D7935

  • ERIKS:14496718
  • Fabrikant:076308401139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters kunnen worden bevestigd aan de 3M™ Secure Click™ Gas- en dampfilters met dubbele luchtstroom D8000-serie om bescherming te bieden tegen bepaalde vaste en vloeibare deeltjes bij gebruik met 3M™ Secure Click™ Herbruikbare maskers. Gebruik de 3M™ Secure Click™ Filterhouder D701 om twee voorfilters aan elk filter te bevestigen.
3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters worden gebruikt om bescherming tegen deeltjes toe te voegen aan 3M™ Secure Click™ Gas- en dampfilters. Vervangbaar voor kostenbesparing: deze deeltjesfilters zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden vervangen voor een kosteneffectieve oplossing, zonder dat u de filters hoeft te vervangen. 3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters zijn alleen compatibel met de 3M™ Secure Click™ Gas- en dampfilters D8000-serie om bescherming tegen deeltjes toe te voegen. Bevestig per paar een filter aan elke kant van de 3M™ Secure Click™ Gas- en dampfilters met behulp van een 3M™ Secure Click™ D701 Filterhouder om te helpen beschermen tegen bepaalde deeltjes, waaronder stof, nevel, vezels en metaaldampen, naast een breed scala aan gassen en dampen. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) bevat meer dan 700 verschillende chemicaliën en biedt documentatie van uw keuzes. Nadat u de verontreinigende stoffen en blootstellingsniveaus in uw werkomgeving hebt bepaald, kunt u uw werknemers beschermen met een goed passend 3M™ Herbruikbaar masker en bijbehorend P2- of P3-deeltjesfilter. 3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters zijn CE-goedgekeurd als P2- of P3-deeltjesfilters en bieden ademhalingsbescherming in omgevingen met deeltjes wanneer ze worden gebruikt met 3M™ Secure Click™ half- en volgelaatsmaskers en een 3M™ Secure Click™ D701 Filterhouder. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH). Vervang uw 3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters als ze vuil of beschadigd raken of er moeilijk door kan worden geademd.
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verkocht per: 320Min. order: 320

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Norm
EN 143:2000/A1:2006