Eriks
3M

3M Scotchkote™ 9900 elektrische isolatielak, bruin, 440 ml

  • ERIKS:14582711
Image 1
3M™ Scotchkote™ Electrical Coating FD is een sneldrogend afdicht- en hechtmiddel dat wordt aanbevolen voor verbindingen omwikkeld met kunststof isolatietape.
3M™ Scotchkote™ Electrical Coating FD is bedoeld voor gebruik als buitenste afdichting op PVC-tapetoepassingen die worden blootgesteld aan grote hoeveelheden olie. Het is ontwikkeld om de weersbestendigheid van de getapete verbinding of las te verbeteren. De coating is geschikt voor direct gebruik ondergronds, bovengronds en onder water. Contact met drinkwater wordt afgeraden.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M