Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator, inclusief 1:1/2:1 & 10:1 plunjers

  • ERIKS:23580862
  • Fabrikant:4054596716919
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48.5ml en 50ml patronen.
Onze 3M™ Scotch-Weld™ EPX (Exacte dosering en mengen) handmatige applicators maken de distributie van onze twee-componenten 3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele lijmen schoon, gemakkelijk en met minimale verspilling. Handmatige beweging van de hand drijft de dubbele zuigers rechtstreeks in de Duo-Pak-patroon, waarbij gelijke druk wordt toegepast en de twee componenten van de lijm rechtstreeks in de mengtuit worden gevoerd (wordt apart verkocht). Deze handmatige applicators bieden gebruiksgemak: geen luchtslangen of elektriciteitssnoeren nodig. Aanbevolen toepassingen Panel naar frame / applicator naar panel Kleine gezamenlijke montage Bevestiging en trim bevestiging Afdichten, inpotten en inkapselen Grote oppervlakte-laminering Toepassingen waarbij precisiemenging vereist is
Onze 3M™ Scotch-Weld™ EPX (Exacte dosering en mengen) handmatige applicators maken de distributie van onze twee-componenten 3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele lijmen schoon, gemakkelijk en met minimale verspilling. Handmatige beweging van de hand drijft de dubbele zuigers rechtstreeks in de Duo-Pak-patroon, waarbij gelijke druk wordt toegepast en de twee componenten van de lijm rechtstreeks in de mengtuit worden gevoerd (wordt apart verkocht). Deze handmatige applicators bieden gebruiksgemak: geen luchtslangen of elektriciteitssnoeren nodig. Aanbevolen toepassingen Panel naar frame / applicator naar panel Kleine gezamenlijke montage Bevestiging en trim bevestiging Afdichten, inpotten en inkapselen Grote oppervlakte-laminering Toepassingen waarbij precisiemenging vereist is
Opslaan in lijst

€ 91,83/ stukexcl. btw

€ 111,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Inhoud
50 ml