Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ epoxylijm DP490, zwart, 50 ml

  • ERIKS:23580777
  • Fabrikant:4054596678262
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ epoxylijm DP490 is een zwarte, thixotrope, vullende twee-componentenlijm met zeer goede toepassingseigenschappen. Deze lijm is ontworpen voor toepassingen die ultieme robuustheid en hoge sterkte vereisen.Goed bestand tegen hoge temperaturen tot 120 °C Zeer slagvast en uitstekende stabiliteit onder statische en dynamische belasting. Zeer goede sterkte- en verouderingseigenschappen. Thixotrope formule vergemakkelijkt aanbrengen op verticale oppervlakken. Biedt speciale meerwaarde bij de constructie van composietassemblages. Het product is uitstekend bestand tegen hitte en omgevingsomstandigheden.Goed bestand tegen hoge temperaturen tot 120 °C Zeer slagvast en uitstekende stabiliteit onder statische en dynamische belasting. Zeer goede sterkte- en verouderingseigenschappen. Thixotrope formule vergemakkelijkt aanbrengen op verticale oppervlakken. Biedt speciale meerwaarde bij de constructie van composietassemblages. Het product is uitstekend bestand tegen hitte en omgevingsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 37,14/ stukexcl. btw

€ 44,94incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Weld™ DP490
Type
DP490
Inhoud
50 ml
Kleur
Zwart