Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ epoxylijm DP190, grijs, 400 ml

  • ERIKS:23580773
  • Fabrikant:3134375379717
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 is een tweecomponenten-epoxylijm die uitzonderlijke prestaties levert en een hoge afschuif- en afpelsterkte heeft. We hebben deze uiterst compatibele epoxylijm speciaal geformuleerd voor het hechten aan een breed scala van materialen, zoals metalen, keramiek, hout, vezelplaat, glas, rubber en vele kunststoffen.
Hecht 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 op een breed scala van materialen, zoals metalen, keramiek, hout, vezelplaat, glas, rubber en vele kunststoffen. Onze tweecomponenten epoxylijm heeft een hoge afschuif- en pelsterkte. Deze lijm biedt een taaie, sterke hechting en heeft een extra lange verwerkingstijd. De lijm is ontwikkeld met een lage viscositeit, om extra tijd te bieden voor aanpassingen en om het aanbrengen te vergemakkelijken.
Hecht 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 op een breed scala van materialen, zoals metalen, keramiek, hout, vezelplaat, glas, rubber en vele kunststoffen. Onze tweecomponenten epoxylijm heeft een hoge afschuif- en pelsterkte. Deze lijm biedt een taaie, sterke hechting en heeft een extra lange verwerkingstijd. De lijm is ontwikkeld met een lage viscositeit, om extra tijd te bieden voor aanpassingen en om het aanbrengen te vergemakkelijken.
Opslaan in lijst

€ 131,16/ stukexcl. btw

€ 158,70incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Weld™ DP190
Type
DP190
Inhoud
400 ml
Kleur
Grijs