Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ epoxylijm 2216, grijs, component b, 18 l

  • ERIKS:14582736
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is een flexibele tweecomponenten-epoxylijm die uithardt bij kamertemperatuur. De lijm biedt een zeer sterke hechting met zowel een hoge afschuif- als afpelsterkte, en blijft daarbij zeer flexibel, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarbij trillingen en uitzetten en krimpen door temperatuurverschillen aan de orde van de dag zijn. Ook is de lijm bestand tegen zeer koude temperaturen zonder overmatig bros te worden.
Eenvoudige applicatie, flexibele prestaties Onze 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is ontworpen voor toepassingen die uitstekende prestaties en flexibele verbindingen vereisen. Deze lijm is door zijn flexibiliteit ideaal voor toepassingen met ongelijksoortige oppervlakken en waarbij verschillende uitzettingscoëfficiënten een rol spelen. Wanneer de epoxylijm volledig is uitgehard, behoudt deze een zeer sterke hechting bij uitzetten, krimpen en beperkte beweging, en handhaaft deze tevens een goede sterkte na verloop van tijd en na veroudering door omgevingsfactoren. Met een mengverhouding van 2:3 is dit een epoxylijm met lage viscositeit. De lijm kan vloeiend worden aangebracht, voor een nauwkeurige dosering. Zowel het basismiddel als de versneller zijn in contrasterende kleuren gemarkeerd om te verzekeren dat u weet welk deel van het product u gebruikt. Aanbevolen toepassingen Cryogene hechttoepassingen waarbij verlijmde middelen extreme temperaturen kunnen ondervinden Ingieten in situaties waarin uitzetten en temperatuurschommelingen kunnen plaatsvinden, zoals zonnepanelen en toepassingen voor witgoed of de bouw Militaire hechttoepassingen, bijvoorbeeld voor het hechten van onderdelen op transportmiddelen Hechting in algemene lucht-/ruimtevaart- en transporttoepassingen waarbij trillingen en beweging normaal zijn Hechten van de meeste kunststoffen Hechten van keramiek, kunststof en glas op metaal Bevestigen van verschillende ondergronden op metselwerk en steen Betrouwbaarheid op lange termijn We hebben de 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 speciaal ontworpen voor het weerstaan van extreem lage temperaturen. Omdat deze lijm temperaturen tot -252 °C / -423 °F kan weerstaan, is deze ideaal voor cryogene hechttoepassingen. Bij kamertemperatuur biedt de lijm een verwerkingstijd van 90 minuten die herpositionering en aanpassingen toestaat. Het product hardt langzaam uit in 7 dagen, maar kan onder verwarming worden uitgehard om deze tijd terug te brengen tot slechts 30 minuten (bij 93 °C / 200 °F.) De lijm heeft een afschuifsterkte na verlijmen die tot 3200 psi kan weerstaan bij 24 °C / 72 °F. Stevige constructie Epoxylijmen maken deel uit van de lijmklasse die 'Structurele Lijmen' wordt genoemd en die daarnaast polyurethaan, acrylaat, cyanoacrylaat en andere lijmen omvat. Tweecomponenten constructielijm
Opslaan in lijst

€ 2.051,41/ trommelexcl. btw

€ 2.482,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M