Eriks
3M

3M Scotch-Weld 847 Universele lijm bruin 1L

  • ERIKS:23580968
  • Fabrikant:3134375223102
Image 1
Lijmt leder, nitrilrubber en pakkingsmaterialen op diverse ondergronden met 3M™ Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive 847. Onze hoogwaardige, brandstof- en oliebestendige, met warmte uithardende multifunctionele lijm creëert sterke, flexibele verbindingen. Voldoet aan de specificatie-eisen van MMM-A-121.

Voorgestelde toepassingen:
Lijmen van pakkingen
Verlijmen van brandstofleidingen, brandstoftanks en aan olie blootgestelde panelen
Aanbrengen van rubber op diverse ondergronden
Het patchen van rubber
Reparatie van leer
Opslaan in lijst

€ 48,31/ stukexcl. btw

€ 58,46incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Weld™ 847
Type
847
Inhoud
1000 ml