Eriks
3M

3M Scotch® vezelversterkte tape voor algemeen gebruik 8956, wit, 50 mm x 50 m, 0.12 mm

  • ERIKS:23580626
  • Fabrikant:4064035105389
Image 1
Wordt voornamelijk gebruikt voor het vastzetten van dozen op een pallet, het repareren van gescheurde en beschadigde dozen, het bundelen van lichtgewicht producten en het afsluiten of verstevigen van kartonnen dozen.
Extra veiligheid: Dankzij de draden in lengterichting breekt de tape niet gemakkelijk in het horizontale gedeelte.
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8956
Type
8956
Type
8956
Serie
8956
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.12 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Synthetisch rubber
Kleur
Wit