Eriks
3M

3M Scotch® vezelversterkte tape 895, transparant, 19 mm x 50 m, 0.15 mm

  • ERIKS:23580621
Image 1
Een krachtige tape die in de lengterichting is versterkt met doorlopend glasvezelgaren voor een hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen insnijden.
Versterking voor zware verpakkingen of zware transportbelastingen, H-patroon lijmen biedt optimale sluiting en ondersteuning, zelfs bij gebruik van dubbelwandig karton. Scotch® 895 filamenttape wordt aanbevolen voor dergelijke toepassingen. Verstevigde glasvezelversterkingen geven de tape een hoge breeksterkte. De BoPP-drager biedt een hoge weerstand tegen schuren, vocht en slijtage.
Opslaan in lijst

€ 11,87/ stukexcl. btw

€ 14,36incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
895
Type
895
Type
895
Serie
895
Breedte
19 mm
Lengte
50 m