Eriks
3M

3M Scotch® vezelversterkte tape 8915, transparant, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

  • ERIKS:23580620
  • Fabrikant:021200694592
Image 1
Scotch® Vezelversterkte tape 8915 is speciaal ontworpen om onderdelen van een apparaat op zijn plaats te houden tijdens de productie en verzending. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een hoge hechting aan een breed scala van substraten, maar is schoon verwijderbaar.
Scotch® Filament Tape 8915 Clean Removal biedt een betrouwbare oplossing voor tijdelijke bundeling van reserveonderdelen en consumptiegoederen tijdens productie en verzending. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlaagse lijmsysteem met synthetisch rubber is speciaal ontwikkeld voor een hoge hechting, vlekbestendigheid en schone verwijdering op sommige oppervlakken. De synthetische lijm hecht goed op een verscheidenheid aan oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, kunststof en metalen.
Scotch® Filament Tape 8915 Clean Removal biedt een betrouwbare oplossing voor tijdelijke bundeling van reserveonderdelen en consumptiegoederen tijdens productie en verzending. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlaagse lijmsysteem met synthetisch rubber is speciaal ontwikkeld voor een hoge hechting, vlekbestendigheid en schone verwijdering op sommige oppervlakken. De synthetische lijm hecht goed op een verscheidenheid aan oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, kunststof en metalen.
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8915
Serie
8915
Breedte
18 mm
Lengte
55 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Gummi hars
Kleur
Transparant