Eriks
3M

3M Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 50mmx66m

  • ERIKS:23168673
  • Fabrikant:8021684220357
Image 1
Geruisloze universele dozensluittape voor lichtgewichttoepassingen. De Scotch® dozensluittape 309 is een 50 micron tape van polypropyleenfolie voor algemeen gebruik met drukgevoelige acrylaatlijm die betrouwbaarheid biedt in lichtgewicht‑ en prijsgevoelige toepassingen. Hij is speciaal ontwikkeld om het typische afwikkelgeluid te voorkomen, is bestand tegen toepassing bij lage temperaturen en laat zich gemakkelijk hanteren en soepel met de hand doseren met handdispensers of met de 3M™-Matic dozensluiters. Tot de aanbevolen toepassingen horen: Algemene industrie, voedingsmiddelen en dranken, toepassingen bij lage temperaturen, dozen die worden blootgesteld aan UV-licht en veroudering, en vastzetten. Dozensluittape 309 is voorzien van een drukgevoelige acrylaatlijm. Deze hecht onmiddellijk en blijvend op lastige oppervlakken zoals dozen die uit hoge niveaus van gerecycled materiaal bestaan. Het biedt een hoge weerstand tegen scheuren en splijten op scherpe randen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
309
Type
309
Type
309
Serie
309
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.028 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acrylaat
Kleur
Transparant