Eriks
3M

3M Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 38mmx66m

  • ERIKS:12014847
  • Fabrikant:8021684304569
Image 1
De Scotch® Dozensluittape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel‑ en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.
Opslaan in lijst

1,74 €/ stukexcl. btw

2,11 €incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 16.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
309
Serie
309
Breedte
38 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.028 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acrylaat
Kleur
Transparant