Eriks
3M

3M Scotch® super 33+ vinyl electro-isolatieband, zwart, 38 mm x 33 m, 0.18 mm

  • ERIKS:23168464
  • Fabrikant:054007502364
Image 1
Scotch® Super 33+ vinyl isolatietape is de originele, toonaangevende pvc-isolatietape. Deze tape van professionele kwaliteit is zeer vervormbaar, met een goede flexibiliteit voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming.
Ontworpen voor primaire elektrische isolatie voor alle draad- en kabelverbindingen tot 600 V. Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape is de originele, toonaangevende pvc isolatietape. Deze professionele tape combineert een elastische rug met agressieve lijm voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk. Deze tape is geschikt voor koud weer tot -18 °C en blijft zeer vervormbaar en flexibel zonder broos te worden. Het behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 105 °C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® Super 33+
Type
33+
Type
33+
Serie
Scotch® Super 33+
Breedte
38 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.18 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Rubber
Kleur
Zwart