Eriks
3M

3M Scotch® krachtige afplaktape 244, goud, 18 mm x 50 m, 0.08 mm

  • ERIKS:12014860
  • Fabrikant:8021684443268
Image 1
Scotch® Performance Masking Tape 244 heeft een gladde gele papieren rug en een dikke synthetische lijmlaag van 0,085 mm. Deze tape is met name bestand tegen UV en is waterbestendig, en heeft een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).
Deze tape kan worden gebruikt voor een breed scala van maskeertoepassingen, met name voor toepassingen waarin UV-bestendigheid en schoon verwijderen vereist zijn. De tape heeft ook een optimale temperatuurbestendigheid van 100 °C gedurende 30 minuten (bijv. voor de maritieme markt)
Deze tape kan worden gebruikt voor een breed scala van maskeertoepassingen, met name voor toepassingen waarin UV-bestendigheid en schoon verwijderen vereist zijn. De tape heeft ook een optimale temperatuurbestendigheid van 100 °C gedurende 30 minuten (bijv. voor de maritieme markt)
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® 244
Serie
Scotch® 244
Breedte
18 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.08 mm
Materiaal
Papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acryl
Kleur
Goud