Eriks
3M

3M Scotch® hoogwaardige PVC dozensluittape 6890, transparant, 50 mm x 66 m, 0.05 mm

  • ERIKS:13025445
  • Fabrikant:8000280354642
Image 1
Scotch® Hoogwaardige PVC dozensluittape 6890 is een hoogwaardige tape met een rug van PVC-folie en een op natuurlijke rubberhars gebaseerde lijm.
De PVC-rug is bestand tegen vocht en chemicaliën, met de hand afscheurbaar en produceert weinig geluid bij het afrollen. De lijm is specifiek geformuleerd voor het leveren van een hechting met zeer hoge initiële afschuifweerstand op vezelplaat. 6890 is geschikt voor warmkrimpverpakking.
Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M