Eriks
3M

3M Scotch® high performance filament tape 8981, transparant, 50 mm x 50 m, 0,17 mm

  • ERIKS:23580627
  • Fabrikant:4064035105457
Image 1
Scotch® Vezelversterkte tape 8981 is ontworpen om te voldoen aan het vastbinden, bundelen of verstevigen van verpakkingen en niet-verpakkingen. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een goede hechting op vele ondergronden en wordt vaak gebruikt voor L- en U-clip sluitingen en bundeling.
Met een verhoogde treksterkte biedt Scotch® Filament Tape 8981 een goede oplossing voor het bundelen van pijpen of het versterken van grote bulkcontainers. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast, vochtig, slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlagige kleefsysteem van synthetisch rubber voorkomt delaminatie. De synthetische lijm hecht goed op verschillende oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, plastic en metalen. Aanbevolen toepassingen Metaal en pijpbundeling Versterking met hoge weerstand Zware strapping
Met een verhoogde treksterkte biedt Scotch® Filament Tape 8981 een goede oplossing voor het bundelen van pijpen of het versterken van grote bulkcontainers. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast, vochtig, slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlagige kleefsysteem van synthetisch rubber voorkomt delaminatie. De synthetische lijm hecht goed op verschillende oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, plastic en metalen. Aanbevolen toepassingen Metaal en pijpbundeling Versterking met hoge weerstand Zware strapping
Opslaan in lijst

€ 42,45/ stukexcl. btw

€ 51,36incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8981
Serie
8981
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.168 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Synthetisch rubber
Kleur
Transparant